HAGER - Moduulikotelo pinta Vector - VE212SN 2x12mod IP65 PC-UV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Leveys - 310 mm
Korkeus - 427 mm
Syvyys - 151 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616450455
Sähkönumero
3426530
Toimittajan tuotenumero
VE212SN
Tukkuerä
1
Rivien lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Leveys:
310 mm
Korkeus:
427 mm
Syvyys:
151 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
151 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
ei
DIN-kisko:
kyllä
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikotelo 2x12 moduulia ulko- ja sisäasennuksiin, IP65, UV-suojattu, standardien DIN VDE 0603 osa 1 / EN 61439-3 mukaisiin käyttösovellutuksiin, voidaan kalustaa laitteilla 63A nimellisvirtaan asti. Laitteiden maksimi asennussyvyys on 92,5. Kotelon ylä- ja alapään laipat ovat ilman läpivientiaihioita ja tarvittavat läpiviennit on porattava erikseen asennusvaiheessa. Asennettaessa kotelo ulos tai tiloihin joissa on suuria lämpötilan vaihteluita, käytettävä tuulettavia läpivientitiivisteitä ja kaapelointi on tuotavava alakautta kondensaatiosta tai kapilaari-ilmiöstä johtuen koteloon pääsevän veden kerääntymisen estämiseksi koteloon. Kotelo voidaan tarvittaessa varustaan erikseen tilattavilla PE/N-kiskoilla, ovilukolla ja kiinnityskorvakkeilla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


