HAGER - Moduulikotelo pinta Vector - VE312PN 3x12mod IP65 PC-UV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 3
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Kotelon/suojuksen materiaali - muu
Leveys - 310 mm
Korkeus - 552 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
24 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616450363
Sähkönumero
3426522
Toimittajan tuotenumero
VE312PN
Tukkuerä
1
Rivien lukumäärä:
3
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Leveys:
310 mm
Korkeus:
552 mm
Syvyys:
151 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
151 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
ei
DIN-kisko:
kyllä
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikotelo 3x12 moduulia ulko- ja sisäasennuksiin, IP65, UV-suojattu, standardien DIN VDE 0603 osa 1 / EN 61439-3 mukaisiin käyttösovellutuksiin, voidaan kalustaa laitteilla 63A nimellisvirtaan asti. Laitteiden maksimi asennussyvyys on 92,5. Kotelo on varustettu ylä- ja alapään metrisillä läpilyöntiaihioilla. Asennettaessa ulos tai tiloihin joissa on suuria lämpötilan vaihteluita, käytettävä tuulettavia läpivientitiivisteitä ja kaapelointi on tuotavava alakautta kondensaatiosta tai kapilaari-ilmiöstä johtuen koteloon pääsevän veden kerääntymisen estämiseksi koteloon. Kotelo voidaan tarvittaessa varustaan erikseen tilattavilla PE/N-kiskoilla, ovilukolla ja kiinnityskorvakkeilla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


