HAGER - Moduulikotelo uppo Fe - FWU32K1 3x12M+datatila IP30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24
Korkeus - 553 mm
Leveys - 603 mm
Syvyys - 125 mm
Läpinäkyvä kansi/ovi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610660003
Sähkönumero
3426734
Toimittajan tuotenumero
FWU32K1
Tukkuerä
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
24
Korkeus:
553 mm
Leveys:
603 mm
Syvyys:
125 mm
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Upotussyvyys:
112 mm
Sisäsyvyys:
119 mm
Rivien lukumäärä:
3
Asennuslevyllä:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
RAL-numero:
9010
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kenttärakenteinen moduulikotelo uppoasennus kevyeen väliseinään tai kiviseinään DIN EN 61 439-1/-3 mukaan, mittanormi DIN 43 870 mukaan. Laitteille 125 A nimellisvirtaan asti, ilma- ja ryömintäetäisyydet VDE 0110/1-2 mukaan. Tuote koostuu teräspellistä valmistetusta kotelorungosta, upotuskehyksestä ja ovesta, näkyvät pinnat pulverimaalattu RAL9010 -sävyyn. Kotelo yhdellä ovella. Kotelossa vasemman reunan moduulikentät varutettu 125 mm etäisyydellään toisistaan olevilla 7,5 mm korkeilla DIN-kiskoilla ja sormisuojilla. Nämä kentät on myös varustettu PE/N-QuickConnect-liittimin liittimien kannattimella asennettuna. Data-asennuskenttä on varustettu rei'itetyllä tukirautojen päälle asennetulla asennuslevyllä ilman kosketussuojia. Sisäinen kosketussuojaus (SKII) muovista, kaapeliläpiviennit irrotettavia muovilaippoja, jotka on varustettu kaapelien vedonpoistolla. Ovi sisäpuolisilla säädettävillä saranoilla ja avauskulma 110° asti. Oven kätisyys vaihdettavissa ilman työkaluja. Sivu- ja takapinta varustettettavissa tarvitaessa kaapeliläpivienneillä. Uppoasennuskehyksen syvyys asennuspinnasta vain 13 mm. Ovisalpa varustettavissa lisätarvikelukolla. Korkeus asennettu tuote: 553 mm Leveys asennettu tuote: 603 mm Syvyys asennettu tuote: 112 mm Moduulien määrä: 36 Suojausluokka: II Tiiveysluokka: IP30 RAL-värikoodi: 9010 Väri: puhtaanvalkoinen Kotelo rivimäärä: 3 Kotelon materiaali: teräslevy Oven lukitustyyppi: läppäsalpalukitus
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


