HAGER - Moduulikotelo uppo FE - FWU71S 7x12M QC IP30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Suojuksen tyyppi - ovi
Kannen muoto - aukolla
Korkeus - 1153 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612739745
Sähkönumero
3426731
Toimittajan tuotenumero
FWU71S
Tukkuerä
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kannen muoto:
aukolla
Korkeus:
1153 mm
Leveys:
353 mm
Syvyys:
125 mm
Mitoitusvirta (In):
125 A
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Upotussyvyys:
112 mm
Väri:
valkoinen
Moduulien määrä:
84
Sisäsyvyys:
119 mm
Rivien lukumäärä:
7
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
1 mm
RAL-numero:
9010
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1 mm
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Läpivientien määrä laipoille:
2
Suojausluokka:
II
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kenttärakenteinen moduulikotelo uppoasennus kevyeen väliseinään tai kiviseinään DIN EN 61 439-1/-3 mukaan, mittanormi DIN 43 870 mukaan. Laitteille 125 A nimellisvirtaan asti, ilma- ja ryömintäetäisyydet VDE 0110/1-2 mukaan. Tuote koostuu teräspellistä valmistetusta kotelorungosta, upotuskehyksestä ja ovesta, näkyvät pinnat pulverimaalattu RAL9010 -sävyyn. Kotelo yhdellä ovella. Kotelossa moduulikentät on varutettu 125 mm etäisyydellään toisistaan olevilla 7,5 mm korkeilla DIN-kiskoilla ja sormisuojilla. Nämä kentät on myös varustettu PE/N-QuickConnect-liittimin liittimien kannattimella asennettuna. Sisäinen kosketussuojaus (SKII) muovista, kaapeliläpiviennit irrotettavia muovilaippoja, jotka on varustettu kaapelien vedonpoistolla. Ovi sisäpuolisilla säädettävillä saranoilla ja avauskulma 110° asti. Oven kätisyys vaihdettavissa ilman työkaluja. Sivu- ja takapinta varustettettavissa tarvitaessa kaapeliläpivienneillä. Uppoasennuskehyksen syvyys asennuspinnasta vain 13 mm. Ovisalpa varustettavissa lisätarvikelukolla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


