HAGER - Moduulikotelo uppo FE - FWU73S 3x7x12M QC IP30

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 36

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Suojuksen tyyppi - ovi

  • Kannen muoto - aukolla

  • Korkeus - 1153 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

146 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250612739783

Sähkönumero

3426733

Toimittajan tuotenumero

FWU73S

Tukkuerä

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

36

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kannen muoto:

aukolla

Korkeus:

1153 mm

Leveys:

853 mm

Oven tyyppi:

kaksinkertainen

Syvyys:

125 mm

Mitoitusvirta (In):

125 A

Kaapeliläpivientien määrä:

6

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

ei

Upotussyvyys:

112 mm

Väri:

valkoinen

Moduulien määrä:

252

Sisäsyvyys:

119 mm

Rivien lukumäärä:

21

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Kotelon materiaalin vahvuus:

1 mm

RAL-numero:

9010

Oven/kannen materiaalin vahvuus:

1 mm

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Läpivientien määrä laipoille:

6

Suojausluokka:

II

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Moduulikotelo vakioiduin kenttäkalustein uppoasennukseen 252 moduuliaunivers, IP30, suojausluokka II, upotusmitat KxLxS: 1107x815x112mm,moduulikentätä varustettu QuickConnect PE/N-jousilitinrimoin

Kenttärakenteinen moduulikotelo uppoasennus kevyeen väliseinään tai kiviseinään DIN EN 61 439-1/-3 mukaan, mittanormi DIN 43 870 mukaan. Laitteille 125 A nimellisvirtaan asti, ilma- ja ryömintäetäisyydet VDE 0110/1-2 mukaan. Tuote koostuu teräspellistä valmistetusta kotelorungosta, upotuskehyksestä ja ovesta, näkyvät pinnat pulverimaalattu RAL9010 -sävyyn. Kotelo kahdella ovella. Kotelossa moduulikentät on varutettu 125 mm etäisyydellään toisistaan olevilla 7,5 mm korkeilla DIN-kiskoilla ja sormisuojilla. Nämä kentät on myös varustettu PE/N-QuickConnect-liittimin liittimien kannattimella asennettuna. Sisäinen kosketussuojaus (SKII) muovista, kaapeliläpiviennit irrotettavia muovilaippoja, jotka on varustettu kaapelien vedonpoistolla. Ovi sisäpuolisilla säädettävillä saranoilla ja avauskulma 110° asti. Ovien kätisyys vaihdettavissa ilman työkaluja, ovien lukitus kolmipistetankolukituksella. Sivu- ja takapinta varustettettavissa tarvitaessa kaapeliläpivienneillä. Uppoasennuskehyksen syvyys asennuspinnasta vain 13 mm. Ovisalpa varustettavissa lisätarvikelukolla.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan