HAGER - Monimittari - SM101E I/U/V/F/P/PF/h DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtamittari - kyllä
Jännitemittari - kyllä
Tehomittari - kyllä
Loistehomittari - kyllä
Taajuusmittari - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
277 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250615631015
Sähkönumero
6773522
Toimittajan tuotenumero
SM101E
Tukkuerä
24
Virtamittari:
kyllä
Jännitemittari:
kyllä
Tehomittari:
kyllä
Loistehomittari:
kyllä
Taajuusmittari:
kyllä
Pulssilaskuri:
ei
Pyörimisnopeusmittari:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Syöttöjännite AC 50 Hz:
200...277 V
Jännitteenmittauksen sisääntulojen määrä:
4
Taajuusmittausalue:
45...65 Hz
Virranmittauksen sisääntulojen määrä:
3
Syöttöjännite AC 60 Hz:
200...277 V
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Etänäyttö:
ei
Analogiatulojen lukumäärä:
7
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Leveys:
73 mm
Ethernet-liitännät:
0
Korkeus:
67 mm
Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850:
ei
Tukee OPC UA PubSub protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Tarkastusraportti (Audit log):
ei
Turvallisuuspoikkeamien loki (Security event log):
ei
Verkkopalvelin HTTPS tiedonsiirrolla:
ei
Syvyys:
90 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Muuntajaliitäntäinen moduulimitoitettu monimittari 3-vaiheisen sähköverkon perussuureiden mittaamiseksi. Se mahdollistaa seuraavien sähkösuureiden mittauksen:
- Virta: hetkelliarvo/keskiarvo I1, I2, I3, In.
- Jännite: hetkelliarvo/keskiarvo U1, U2, U3, U12, U23, U31 ja taajuus.
- Teho: 3-vaiheverkon hetkellinen teho


