HAGER - Moottoriohjain h3+ - P250 200-220VAC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...220 V
Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 200...220 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 200...220 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613155025
Sähkönumero
3637920
Toimittajan tuotenumero
HXT047H
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
200...220 V
Ohjaimen tyyppi:
moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
200...220 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
200...220 V
Moottoriohjain katkaisija h3+ P250 200-220 V AC/DCMoottoriohjain yhteensopivien P250 runkokoon kompaktikatkaisijoiden ja kuormankytkinten sähkökäyttöiseen etäohjaukseen. Ohjausjännite 200-220 V AC/DC.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


