HAGER - Moottoriohjain h3+ - P250 230-240VAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...240 V

  • Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613154967

Sähkönumero

3637917

Toimittajan tuotenumero

HXT044H

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...240 V

Ohjaimen tyyppi:

moottorikäyttö

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Moottoriohjain kompaktikatkaisijoille h3+ P250 230 VAC ilmanAutoreset-toimintoa

Moottoriohjain kompaktikatkaisijoille h3+ P250 230 VAC ilman Autoreset-toimintoaMoottoriohjain yhteensopivien P250 runkokoon kompaktikatkaisijoiden ja kuormankytkinten sähkökäyttöiseen etäohjaukseen. Ohjausjännite 230VAC.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan