Etusivu

HAGER - Moottoriohjain h3+ - P250 230VAC Auto-Reset -toim.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...240 V

  • Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613154929

Sähkönumero

3637915

Toimittajan tuotenumero

HXT042H

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...240 V

Ohjaimen tyyppi:

moottorikäyttö

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Moottoriohjain katkaisija h3+ P250 230 V AC Autoreset-toiminnolla Moottoriohjain katkaisija h3+ P250 230 V AC Autoreset-toiminnollaMoottoriohjain yhteensopivien P250 runkokoon kompaktikatkaisijoiden ja kuormankytkinten sähkökäyttöiseen etäohjaukseen. Ohjausjännite 230VAC.