HAGER - Moottoriohjain h3+ - P250 24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V
Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613154943
Sähkönumero
3637916
Toimittajan tuotenumero
HXT043H
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Ohjaimen tyyppi:
moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Moottoriohjain kompaktikatkaisijoille h3+ P250 24 V DC ilman Autoreset-toimintoaMoottoriohjain yhteensopivien P250 runkokoon kompaktikatkaisijoiden ja kuormankytkinten sähkökäyttöiseen etäohjaukseen. Ohjausjännite 24 VDC.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


