Etusivu

HAGER - Moottoriohjain h3+ - P630 110VDC Auto-Reset -t.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V

  • Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 0...0 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 100...120 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

h3+

EAN-koodi

3250613200831

Sähkönumero

3637930

Toimittajan tuotenumero

HXW041H

Tukkuerä

2

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

0...0 V

Ohjaimen tyyppi:

moottorikäyttö

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

100...120 V

Moottoriohjain katkaisija h3+ P630 110 V DC Autoreset-toiminnolla Moottoriohjain katkaisija h3+ P630 110 V DC Autoreset-toiminnolla