Etusivu

HAGER - Moottoriohjain h3+ - P630 24-48VDC Auto-Reset -t.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V

  • Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 0...0 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...48 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613200817

Sähkönumero

3637929

Toimittajan tuotenumero

HXW040H

Tukkuerä

2

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

0...0 V

Ohjaimen tyyppi:

moottorikäyttö

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...48 V

Moottoriohjain katkaisija h3+ P630 24-48 V DC Autoreset-toiminnolla Moottoriohjain katkaisija h3+ P630 24-48 V DC Autoreset-toiminnolla

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan