HAGER - Moottoriohjain - HXE040H h800-h1000 24-48VDC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V

  • Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 0...0 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...48 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613370299

Sähkönumero

3637392

Toimittajan tuotenumero

HXE040H

Tukkuerä

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

0...0 V

Ohjaimen tyyppi:

moottorikäyttö

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...48 V

Moottoriohjain h1000 24VDC

Moottoriohjain h1000 24-48V DC katkaisijarungoille h800-h1000, kompakti-/kuormankatkaisijoiden runkokoko h1000 sähköllä ohjattuun kytkentään, huomioi asennussyvyys

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan