HAGER - Moottoriohjain - HXE042H h800-h1000 110-240VAC

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Moottoriohjain - HXE042H h800-h1000 110-240VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 100...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613370305

Sähkönumero

3637393

Toimittajan tuotenumero

HXE042H

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

100...240 V

Ohjaimen tyyppi:

moottorikäyttö

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

100...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Moottoriohjain h1000 230/240VAC

Moottoriohjain h1000 110 - 240 VAC katkaisijarungoille h800-h1000, kompakti-/kuormankatkaisijoiden runkokoko h1000 sähköllä ohjattuun kytkentään, huomioi asennussyvyys

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan