HAGER - Moottorisuojakatk. 230/400V - MM504N 0,4-0,6A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 0.4...0.63 A
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 0.63 A
Leveys - 45 mm
Syvyys - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
45 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250614435171
Sähkönumero
3748004
Toimittajan tuotenumero
MM504N
Tukkuerä
48
Lämpöreleen virta-asetus:
0.4...0.63 A
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
0.63 A
Leveys:
45 mm
Syvyys:
75 mm
Korkeus:
140 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0.12 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
7.8...11.7 A
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
0.09 kW
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
150 kA
Tehohäviö:
5.16 W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moottorinsuojakatkaisija 3-napainen, K-käyrä, aseteltava 0,40 - 0,63 A, nimelliskäyttöjännite 230/690VAC. Moottorilähtöjen ylikuormitus- ja oikosulkusuojaukseen. Varustettavissa erikseen tilattavilla lisämoduuleilla. Asennus DIN-kiskolle tai koteloituna erikseen tilattavan käynnistinkotelon MZ521N kanssa.


