HAGER - N-jousiliitin 11x4m2 / 3x16m2 - KN14N

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - N-jousiliitin 11x4m2 / 3x16m2 - KN14N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 63 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613849139

Sähkönumero

3426924

Toimittajan tuotenumero

KN14N

Tukkuerä

20

Nimellisvirta:

63 A

KN14N N 11x4mm2/3x16mm2 (JL/RL)

Liitinmoduuli sininen nollajohtimen haaroitukseen 14-osainen, ruuviliittimet johtimille 1,5 - 25 mm2 ja jousiliittimet 1,5 - 4 mm2 johtimille, hienosäikeisten johtimien kiinnitys jousiliitinpesiin ilman pääteholkkia ja ruuviliitinpesään pääteholkin kanssa. Asennus moduulikoteloiden QuickConnect-liitinsilloille tai kiinnitysalustalle KN00A.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan