HAGER - N-jousiliitin 14x4m2 / 4x16m2 - KN18N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 63 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613849146
Sähkönumero
3426926
Toimittajan tuotenumero
KN18N
Tukkuerä
20
Nimellisvirta:
63 A
KN18N N 14x4mm2/4x16mm2 (JL/RL)
Liitinmoduuli sininen nollajohtimen haaroitukseen 18-osainen, ruuviliittimet johtimille 1,5 - 25 mm2 ja jousiliittimet 1,5 - 4 mm2 johtimille, hienosäikeisten johtimien kiinnitys jousiliitinpesiin ilman pääteholkkia ja ruuviliitinpesään pääteholkin kanssa. Asennus moduulikoteloiden QuickConnect-liitinsilloille tai kiinnitysalustalle KN00A.
Liitinmoduuli sininen nollajohtimen haaroitukseen 18-osainen, ruuviliittimet johtimille 1,5 - 25 mm2 ja jousiliittimet 1,5 - 4 mm2 johtimille, hienosäikeisten johtimien kiinnitys jousiliitinpesiin ilman pääteholkkia ja ruuviliitinpesään pääteholkin kanssa. Asennus moduulikoteloiden QuickConnect-liitinsilloille tai kiinnitysalustalle KN00A.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


