HAGER - Ohjauskytkin - SK604 1N 0-1-2-3-4 20A 400VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laitteen rakenne - keskuksen asennus
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615616043
Sähkönumero
3637609
Toimittajan tuotenumero
SK604
Tukkuerä
0
Laitteen rakenne:
keskuksen asennus
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Vaihtokytkin 0-1-2-3-4 1-napainen 20A 400VAC, 3 moduulia Valintakytkin 0-1-2-3-4 1-napainen 20A 400VAC, koko 4 moduulia, asennus DIN-kiskolle.




