Etusivu

HAGER - Ohjausyksikkö 1930/R.classic - 2x300W 2j RCLPD UR pyör.keh.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Materiaali - muu

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

1930

EAN-koodi

4011334449775

Sähkönumero

2613633

Toimittajan tuotenumero

85122201

Tukkuerä

72

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Kokoonpano:

peruselementti

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...60 Hz

Kytkentärunko Berker.NET 2-johdinkytkentä kytkimen paikalle pyöreällä asennuslevyllä. Soveltuu kojeille ja vivuille R.1/R.3sarjoista R.classic peitelevyjen kanssa ja Serie 1930 keskiölttään 58 mm erikoispeitelevyjen kanssa. Elektroninen päälle/pois-kytkentärunko 2-kanavainen kruunukytkimen tilalle, ilman nollajohdinta. Käyttö peitelevyiltään suorakulmaisten asennuskalustesarjojen S.1, B.x, Q.x, K.x ja R.x kanssa.