HAGER - Ohjausyksikkö 1930/R.Classic - orja 3j. liiket. USE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP20
Nimellisjännite - 230 V
Enimmäiskytkentäteho - 0 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334437031
Sähkönumero
2613357
Toimittajan tuotenumero
85320101
Tukkuerä
72
Asennustapa:
uppoasennus
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
230 V
Enimmäiskytkentäteho:
0 W
Orjayksikkörunko Berker.NET 3-johdin, liiketunnistinasennuksen laajennukseen käytäväsovelluksissa. Soveltuuliiketunnistinyksiköille R.Classic/1930 -sarjoista.
Laajennusyksikkö liiketunnistimelle asennuskalustesarjat Berker Serie R.classic ja Serie 1930 pyöreillä peitelevyillä
Laajennusyksikkö liiketunnistimelle asennuskalustesarjat Berker Serie R.classic ja Serie 1930 pyöreillä peitelevyillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


