HAGER - Ohjausyksikkö 1930/R.Classic - verhok. 4j. 5A 230V UR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Materiaali - muu

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334437048

Sähkönumero

2613313

Toimittajan tuotenumero

85221101

Tukkuerä

72

Asennustapa:

uppoasennus

Kokoonpano:

peruselementti

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Itsenäinen:

0 h

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...60 Hz

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Verho-ohjausrunko Serie 1930/R.Classic 4-johtiminen 5A 230V

Verho-ohjausrunko lisätoiminnoilla Berker Serie R.classic ja Serie 1930 asennuksiin, yhdistettynä R.1/R.3-sarjan verho-ohjauskeskiöiden kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan