HAGER - Ohjausyksikkö Berker.NET - verkkoliit. RF-quicklink

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttölaite-/sensoriliitäntöjen lukumäärä - 1
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334375869
Sähkönumero
2803674
Toimittajan tuotenumero
85020100
Tukkuerä
72
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttölaite-/sensoriliitäntöjen lukumäärä:
1
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Kojerasia-asenteinen teholähderunko nelikulmaisella asennusrenkaalla quicklink-radio-ohjaukseen soveltuville S.1, Q.x, K.x ja R.1/R.3 -asennuskalustesarjojen kojekeskiöosille RF-toiminnolla. Teholähdettä käytetään ohjauskeskiön verkkosähkösyöttöön silloin kuin radiokeskiötä halutaan käyttää puhtaasti lähettimenä jonkin muun vastaanottimena toimivan quicklink-radiotuotteen ohjaukseen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


