HAGER - Ohjausyksikkö - EK723 vent.ohjain 230VAC val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - lämmitinventtiili
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Digitaalitulojen lukumäärä - 0
Nimellisjännite - 230 V
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615697189
Sähkönumero
2614201
Toimittajan tuotenumero
EK723
Tukkuerä
32
Asennustapa:
lämmitinventtiili
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Nimellisjännite:
230 V
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Sähkömekaaninen venttiilisäädin 230VAC venttiilille M30x1,5 Toimilaite 230 V AC venttiileille M30x1,5