Etusivu
Varastointi päättyy

HAGER - Ohjausyksikkö - EK724 vent.ohj. 24V AC/DC val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Lämpötilan säädin, jossa jatkuvasäätö - ei

  • Toiminto isäntä/orja - ei

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615697172

Sähkönumero

2614200

Toimittajan tuotenumero

EK724

Tukkuerä

32

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Lämpötilan säädin, jossa jatkuvasäätö:

ei

Toiminto isäntä/orja:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Käytönaikaisen manuaalisen käytön käyttöpainike:

ei

Lämpötilan ja iskun ilmaisu:

ei

Nimellisjännite:

24 V

Väyläjännite:

ei

Sähkömekaaninen venttiilisäädin 24V AC/DC venttiilille M30x1,5 Toimilaite 24V AC / DC venttiileille M30x1,5