HAGER - Ovi - FZ002NV1 oik. aukot. FWU32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 519 mm
Korkeus - 469 mm
Syvyys - 12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
23 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612776955
Sähkönumero
3426758
Toimittajan tuotenumero
FZ002NV1
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
519 mm
Korkeus:
469 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi univers oikea, aukotettu, RAL 9010, kaapeille IP3X, 500x550mm
Aukotettu oikeanpuoleinen lisätarvikeovi ilmankierron ja WLAN-kuuluvuuden parantamiseksi kotelossa.
Aukotettu oikeanpuoleinen lisätarvikeovi ilmankierron ja WLAN-kuuluvuuden parantamiseksi kotelossa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


