HAGER - Ovi - FZ011NV vas. aukot. FWU53

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 248 mm
Korkeus - 769 mm
Syvyys - 12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612777341
Sähkönumero
3426752
Toimittajan tuotenumero
FZ011NV
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
248 mm
Korkeus:
769 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi univers vasen, aukotettu, salvalla 90SL, RAL 9010 kaapeille IP3X800x800mm
Aukotettu vasemmanpuoleinen lisätarvikeovi ilmankierron ja WLAN-kuuluvuuden parantamiseksi kotelossa.
Aukotettu vasemmanpuoleinen lisätarvikeovi ilmankierron ja WLAN-kuuluvuuden parantamiseksi kotelossa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


