HAGER - Ovi - FZ023NV vas. aukot. FWU73

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 248 mm
Korkeus - 1069 mm
Syvyys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
23 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612777402
Sähkönumero
3426756
Toimittajan tuotenumero
FZ023NV
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
248 mm
Korkeus:
1069 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi univers vasen, aukotettu, salvalla 90SL, RAL 9010 kaapeille IP3X1100x800mm
Aukotettu vasemmanpuoleinen lisätarvikeovi ilmankierron ja WLAN-kuuluvuuden parantamiseksi kotelossa.
Aukotettu vasemmanpuoleinen lisätarvikeovi ilmankierron ja WLAN-kuuluvuuden parantamiseksi kotelossa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


