HAGER - Ovi - FZ143N vas. ikk. kot. FWU53

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - kyllä
Leveys - 248 mm
Korkeus - 769 mm
Syvyys - 12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612780433
Sähkönumero
3426769
Toimittajan tuotenumero
FZ143N
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
kyllä
Leveys:
248 mm
Korkeus:
769 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi univers vasen, ikkunalla, kaapeille K:800xL:800mm
Ovi data-asennustilan oveksi läpinäkyvällä ovikeskiöllä, sisäpuolelle asennetuilla säädettävillä saranoilla, avauskulma 110°. Oikean- ja vasemmanpuolisen oven kätisyys vaihdettavissa, oven vaihto ilman työkaluja. Oven lukitus oikean puolisen oven kolmipistetankkolukituksella.
Ovi data-asennustilan oveksi läpinäkyvällä ovikeskiöllä, sisäpuolelle asennetuilla säädettävillä saranoilla, avauskulma 110°. Oikean- ja vasemmanpuolisen oven kätisyys vaihdettavissa, oven vaihto ilman työkaluja. Oven lukitus oikean puolisen oven kolmipistetankkolukituksella.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


