HAGER - Ovi - FZ145N oik. Ikk. FWB/FWU61

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - kyllä
Leveys - 269 mm
Korkeus - 919 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612780488
Sähkönumero
3426776
Toimittajan tuotenumero
FZ145N
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
kyllä
Leveys:
269 mm
Korkeus:
919 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi univers oikea, ikkunalla, kaapeille K:950xL:300mm Ovi data-asennustilan oveksi läpinäkyvällä ovikeskiöllä, sisäpuolelle asennetuilla säädettävillä saranoilla, avauskulma 110°. Oikean- ja vasemmanpuolisen oven kätisyys vaihdettavissa, oven vaihto ilman työkaluja. Oven lukitus mukana toimitettavalla läppäsalvalla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


