HAGER - Ovi - FZ149N vas. ikk. kot. FWU73

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - kyllä
Leveys - 248 mm
Korkeus - 1069 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
23 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612780525
Sähkönumero
3426771
Toimittajan tuotenumero
FZ149N
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
kyllä
Leveys:
248 mm
Korkeus:
1069 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi univers vasen, ikkunalla, kaapeille K:1100xL:800mm
Ovi data-asennustilan oveksi läpinäkyvällä ovikeskiöllä, sisäpuolelle asennetuilla säädettävillä saranoilla, avauskulma 110°. Oikean- ja vasemmanpuolisen oven kätisyys vaihdettavissa, oven vaihto ilman työkaluja. Oven lukitus oikean puolisen oven kolmipistetankkolukituksella.
Ovi data-asennustilan oveksi läpinäkyvällä ovikeskiöllä, sisäpuolelle asennetuilla säädettävillä saranoilla, avauskulma 110°. Oikean- ja vasemmanpuolisen oven kätisyys vaihdettavissa, oven vaihto ilman työkaluja. Oven lukitus oikean puolisen oven kolmipistetankkolukituksella.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


