HAGER - Ovi ikkunalla - FZ106N 800x550mm vakiokot.IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - kyllä
Leveys - 519 mm
Korkeus - 769 mm
Syvyys - 12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
45 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612777051
Sähkönumero
3425883
Toimittajan tuotenumero
FZ106N
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
kyllä
Leveys:
519 mm
Korkeus:
769 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi salvalla, univers, oikea, ikkunalla, RAL 9010, kotelolle IP44, 800x550mm
Ikkunallinen ovi oikeanpuoleinen, koko 2 kenttään, koteloille FWB5xS/N. Vaihdettavissa kotelon alkuperäisen umpinaisen metallioven tilalle.
Ikkunallinen ovi oikeanpuoleinen, koko 2 kenttään, koteloille FWB5xS/N. Vaihdettavissa kotelon alkuperäisen umpinaisen metallioven tilalle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


