HAGER - Ovi Univers - FZ012N vasen 800x1050mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - osaovi
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 498 mm
Korkeus - 769 mm
Syvyys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612776603
Sähkönumero
3426620
Toimittajan tuotenumero
FZ012N
Tukkuerä
FZ012N
Malli / Tyyppi:
osaovi
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
498 mm
Korkeus:
769 mm
Syvyys:
12 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Varaosaovi vasemmanpuoleinen 800x1050mm, univers-vakiokaapeille, valmistettu pulverimaalatusta teräksestä, väri valkoinen RAL9010


