HAGER - Ovi Univers - FZ015F vasen 950x1050mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 248 mm
Korkeus - 919 mm
Syvyys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
23 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612763658
Sähkönumero
3426688
Toimittajan tuotenumero
FZ015F
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
248 mm
Korkeus:
919 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi, univers FW, oikea, umpi, RAL 9010, kotelolle IP30, 950x800mm
Varaosaovi univers-uppoasennuskaapille vasemmanpuoleinen 950x1050mm, materiaali pulverimaalattu teräs, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010
Varaosaovi univers-uppoasennuskaapille vasemmanpuoleinen 950x1050mm, materiaali pulverimaalattu teräs, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


