HAGER - Ovi Univers - FZ015N vasen 950x800mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 248 mm
Korkeus - 919 mm
Syvyys - 12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
23 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612776634
Sähkönumero
3426621
Toimittajan tuotenumero
FZ015N
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
248 mm
Korkeus:
919 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi, univers, vasen, umpi, RAL 9010, kotelolle IP44 950x800mm
Varaosaovi vasemmanpuoleinen 950x800mm, univers-vakiokaapeille, valmistettu pulverimaalatusta teräksestä, väri valkoinen RAL9010
Varaosaovi vasemmanpuoleinen 950x800mm, univers-vakiokaapeille, valmistettu pulverimaalatusta teräksestä, väri valkoinen RAL9010
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


