HAGER - Ovi Univers - FZ021F oikea 1100x300mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 269 mm
Korkeus - 1069 mm
Syvyys - 12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
22 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612763672
Sähkönumero
3426699
Toimittajan tuotenumero
FZ021F
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
269 mm
Korkeus:
1069 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi, univers FW, oikea, umpi, RAL 9010, kotelolle IP30, 1100x300mm
Varaosaovi univers-uppoasennuskaapille oikeanpuoleinen 1100x300mm, materiaali pulverimaalattu teräs, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010
Varaosaovi univers-uppoasennuskaapille oikeanpuoleinen 1100x300mm, materiaali pulverimaalattu teräs, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


