HAGER - Ovi Univers - FZ022FT oik. ikk. 1050x550 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - kyllä
Leveys - 519 mm
Korkeus - 1069 mm
Syvyys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
56 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612763818
Sähkönumero
3426704
Toimittajan tuotenumero
FZ022FT
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
kyllä
Leveys:
519 mm
Korkeus:
1069 mm
Syvyys:
12 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi, univers FW, oikea, ikkunalla, RAL 9010, kotelolle IP30 1100x550mm Lisätarvikeovi oikeanpuoleinen ikkunalla 1050x550, materiaali pulverimaalattu teräs, väri puhtaanvalkoinen RAL 9010

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


