HAGER - Ovi Univers - FZ110N ikk. 950x550 VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Ikkunallinen ovi - kyllä

  • Leveys - 519 mm

  • Korkeus - 919 mm

  • Syvyys - 12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

45 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250612764808

Sähkönumero

3426497

Toimittajan tuotenumero

FZ110N

Tukkuerä

0

Väri:

valkoinen

Ikkunallinen ovi:

kyllä

Leveys:

519 mm

Korkeus:

919 mm

Syvyys:

12 mm

Ovi kytkimen vääntimellä:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ovi salvalla, univers, oikea, ikkunalla, RAL 9010, kotelolle IP44, 950x550mm

Ikkunallinen ovi oikeanpuoleinen, koko 2 kenttään, koteloille FWB6xS/N. Vaihdettavissa kotelon alkuperäisen umpinaisen metallioven tilalle.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan