HAGER - Ovi valkoinen - GP102P KOTELOLLE GD102N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - ei
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
EMC-versio - ei
Pintamateriaali - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612960200
Sähkönumero
3425852
Toimittajan tuotenumero
GP102P
Tukkuerä
20
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
ei
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
EMC-versio:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Valkoinen RAL9010 umpiovi lisätarvikkeena kotelolle GD102N. Ovivarustettavissa sylinterilukolla VZ313
Valkoinen RAL9010 umpiovi lisätarvikkeena kotelolle GD102N. Ovi varustettavissa sylinterilukolla VZ313
Valkoinen RAL9010 umpiovi lisätarvikkeena kotelolle GD102N. Ovi varustettavissa sylinterilukolla VZ313
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


