HAGER - Ovi valkoinen - GP106P KOTELOLLE GD106N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - ei
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
EMC-versio - ei
Pintamateriaali - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612960224
Sähkönumero
3425856
Toimittajan tuotenumero
GP106P
Tukkuerä
25
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
ei
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
EMC-versio:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Valkoinen RAL9010 umpiovi lisätarvikkeena kotelolle GD106N. Ovivarustettavissa sylinterilukolla VZ313
Valkoinen RAL9010 umpiovi lisätarvikkeena kotelolle GD106N. Ovi varustettavissa sylinterilukolla VZ313
Valkoinen RAL9010 umpiovi lisätarvikkeena kotelolle GD106N. Ovi varustettavissa sylinterilukolla VZ313
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


