HAGER - Ovi valkoinen - GP108P KOTELOLLE GD108N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - ei
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
EMC-versio - ei
Pintamateriaali - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612960231
Sähkönumero
3425858
Toimittajan tuotenumero
GP108P
Tukkuerä
30
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
ei
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
EMC-versio:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Valkoinen RAL9010 umpiovi lisätarvikkeena kotelolle GD108N. Ovivarustettavissa sylinterilukolla VZ313
Valkoinen RAL9010 umpiovi lisätarvikkeena kotelolle GD108N. Ovi varustettavissa sylinterilukolla VZ313
Valkoinen RAL9010 umpiovi lisätarvikkeena kotelolle GD108N. Ovi varustettavissa sylinterilukolla VZ313
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


