HAGER - Ovi Volta - VZ125E VH60NC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 348 mm
Korkeus - 880.5 mm
Syvyys - 36 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
22 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616668195
Sähkönumero
3426603
Toimittajan tuotenumero
VZ125E
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
348 mm
Korkeus:
880.5 mm
Syvyys:
36 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi, volta, 5-rivinen, teräs, puhtaanvalkoinen
Varaosaovi volta-moduulikotelolle VH60NC, varaosana hävinneen tai vaurioituneen oven tilalle.
Varaosaovi volta-moduulikotelolle VH60NC, varaosana hävinneen tai vaurioituneen oven tilalle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


