HAGER - Ovi Volta - VZ126N VH48NW aukot. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 288 mm
Korkeus - 695.5 mm
Syvyys - 36 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
22 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616661264
Sähkönumero
3426600
Toimittajan tuotenumero
VZ126N
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
288 mm
Korkeus:
695.5 mm
Syvyys:
36 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi, volta, 4-rivinen, hahlotettu, teräs, puhtaanvalkoinen
Varaosaovi oven ala- ja yläosan tuuletushahloilla volta-data-asennuskotelolle VH48NW
Varaosaovi oven ala- ja yläosan tuuletushahloilla volta-data-asennuskotelolle VH48NW
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


