HAGER - Ovi - VZ122N kot. VH24xx Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - ei
Leveys - 288 mm
Korkeus - 445.5 mm
Syvyys - 36 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616666115
Sähkönumero
3427519
Toimittajan tuotenumero
VZ122N
Tukkuerä
0
Ikkunallinen ovi:
ei
Leveys:
288 mm
Korkeus:
445.5 mm
Syvyys:
36 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi, volta, 2-rivinen, teräs, puhtaanvalkoinen Varaosaovi volta-moduulikotelolle VH24NC, varaosana hävinneen tai vaurioituneen oven tilalle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


