HAGER - Ovi - VZ134N ikk. kotel. VH48xx Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunallinen ovi - kyllä
Leveys - 288 mm
Korkeus - 695.5 mm
Syvyys - 36 mm
Ovi kytkimen vääntimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
22 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616666177
Sähkönumero
3427525
Toimittajan tuotenumero
VZ134N
Tukkuerä
1
Ikkunallinen ovi:
kyllä
Leveys:
288 mm
Korkeus:
695.5 mm
Syvyys:
36 mm
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ovi ikkunalla, volta, 4-rivinen, teräs, puhtaanvalkoinen
Ovi tarkistusikkunalla kotelolle VH48NC, alkuperäisen umpioven tilalle lisävarausteen. Oven ulkoreunan valkoisen kehyksen leveys 40 mm
Ovi tarkistusikkunalla kotelolle VH48NC, alkuperäisen umpioven tilalle lisävarausteen. Oven ulkoreunan valkoisen kehyksen leveys 40 mm
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


