Varastointi päättyy

HAGER - Ovikello Melody - 53620 pain+vast.ot.200m

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon väri - valkoinen

  • Äänenvoimakkuus - 85 dB

  • Virran tyyppi - DC

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3542220536206

Sähkönumero

7036053

Toimittajan tuotenumero

53620

Tukkuerä

24

Rungon väri:

valkoinen

Äänenvoimakkuus:

85 dB

Virran tyyppi:

DC

Asennustapa:

pinta-asennus

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kantama:

200 m

Ovikellopakkaus sisältää ovikellopainikkeen 53600 jaovikellovastaanottimen 53610, 3 melodiaa, paristosyöttö 3xLR14 ja1xCR2032

Langaton melody-ovikellopakkaus paristokäyttöisellä ovikellopainikkeella 53600 ja kumistimella 53610. Kumistimessa on valittavissa 3 eri soittoääntä. Soittoäänen äänenvoimakkuus on säädettävissä kumistimen valintakytkimellä. Painike ja kumistin kiinnitetään ruuveilla seinäpintaan. Kumistin voidaan asettaa myös pöydälle mukana tulevan jalustan avulla. Asennus on laajennettavissa monipuolisesti melody-sarjan erillisillä lähetin- ja kumistintuotteilla. Yhteen kumistimeen voidaan opettaa 16 erillistä radiopainiketta tai ovitunnistinta. Yksittäinen lähetin voidaan opettaa toimimaan vapaasti useamman eri kumistimen kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan