HAGER - Ovikello Melody - 53621 pain+vast.ot. 10M PAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - valkoinen
Äänenvoimakkuus - 85 dB
Virran tyyppi - AC
Asennustapa - pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3542220536213
Sähkönumero
7036054
Toimittajan tuotenumero
53621
Tukkuerä
24
Rungon väri:
valkoinen
Äänenvoimakkuus:
85 dB
Virran tyyppi:
AC
Asennustapa:
pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kantama:
200 m
Ovikellopakkaus sisältää ovikellopainikkeen 53600 jaovikellovastaanottimen 53611, 3 melodiaa, paristosyöttö 3xLR14 ja1xCR2032
Langaton melody-ovikellopakkaus paristokäyttöisellä ovikellopainikkeella 53600 ja merkkivalollisella kumistimella 53611. Kumistimessa on valittavissa 10 eri soittoääntä. Soittoäänen äänenvoimakkuus on säädettävissä kumistimen valintakytkimellä. Painike ja kumistin kiinnitetään ruuveilla seinäpintaan. Kumistin voidaan asettaa myös pöydälle mukana tulevan jalustan avulla. Asennus on laajennettavissa monipuolisesti melody-sarjan erillisillä lähetin- ja kumistintuotteilla. Yhteen kumistimeen voidaan opettaa 16 erillistä radiopainiketta tai ovitunnistinta. Yksittäinen lähetin voidaan opettaa toimimaan vapaasti useamman eri kumistimen kanssa.
Langaton melody-ovikellopakkaus paristokäyttöisellä ovikellopainikkeella 53600 ja merkkivalollisella kumistimella 53611. Kumistimessa on valittavissa 10 eri soittoääntä. Soittoäänen äänenvoimakkuus on säädettävissä kumistimen valintakytkimellä. Painike ja kumistin kiinnitetään ruuveilla seinäpintaan. Kumistin voidaan asettaa myös pöydälle mukana tulevan jalustan avulla. Asennus on laajennettavissa monipuolisesti melody-sarjan erillisillä lähetin- ja kumistintuotteilla. Yhteen kumistimeen voidaan opettaa 16 erillistä radiopainiketta tai ovitunnistinta. Yksittäinen lähetin voidaan opettaa toimimaan vapaasti useamman eri kumistimen kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


