Varastointi päättyy

HAGER - Ovikellopainike Melody - 53600 RF 200m 433MHz VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiotaajuus - 433 MHz

  • Kantama - 200 m

  • Pinta-asennettava radiolähetin - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Näppäimistön suojakuori - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3542220536008

Sähkönumero

7036046

Toimittajan tuotenumero

53600

Tukkuerä

48

Radiotaajuus:

433 MHz

Kantama:

200 m

Pinta-asennettava radiolähetin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Näppäimistön suojakuori:

ei

Virtalähde:

paristo

Ovikellopainike IP55 -20/+50 astC 200m 433MHz valkoinen merkintäikkunalla Melody ovikelloille, 1xCR2032 paristolla

Langaton paristokäyttöinen ovikellopainike käytettäväksi lisäpainikkeeksi melody-ovikellopakkausten ja erikseen tilattavien melody-kumistimien kanssa. Painike voidaan yhdistää kaikkien kantaman sisällä olevien melody-vastaanottomien kanssa, mikäli vastaanottimia ei ole jo opetettu yhteen kuudentoista muun lähettimen kanssa. Painike on varustettu liitynnällä ulkoiselle ohjauspainikkeelle langattoman lähetyksen aktivoimiseksi ja kaapeloidun ovikelloasennuksen laajennukseen langattomasti.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan