HAGER - Pääkytkin - SH096 3X160A 400V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - harmaa
Kytkinten määrä - 1
Ohjauselementin tyyppi - vipu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410249161
Sähkönumero
3607147
Toimittajan tuotenumero
SH096
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
3
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
harmaa
Kytkinten määrä:
1
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
200 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
55 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä