HAGER - Päätykappale electraplan.AK - AKA75186 Al 18x75 An

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 18 mm
Leveys - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740896887
Sähkönumero
1461295
Toimittajan tuotenumero
AKA75186ALU
Tukkuerä
10
Korkeus:
18 mm
Leveys:
75 mm
Päätykappale kynnyslistalle AKA75180ALU, valettu anodisoitu alumiini.
Päätykappale kynnyslistalle AKA75180ALU, valettu anodisoitu alumiini.
Päätykappale kynnyslistalle AKA75180ALU, valettu anodisoitu alumiini.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


