HAGER - Päätykappale electraplan.UK - UKE24048 UK240x48 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 240 mm
Korkeus - 48 mm
Soveltuu päältä avattavaan lattiakanavaan - ei
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu) - kyllä
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002238790
Sähkönumero
1476032
Toimittajan tuotenumero
UKE240480
Tukkuerä
20
Leveys:
240 mm
Korkeus:
48 mm
Soveltuu päältä avattavaan lattiakanavaan:
ei
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):
kyllä
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:
ei

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


